Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 24441319 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ETHERLINE 24441319 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp ETHERLINE 24441319 Netzwerkkabel Schwarz 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3347178-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
49.6 mm
Plug
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 3,70*
€ 5,56*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,76*
€ 5,71*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 4,29*
€ 6,56*
2 Tage
10
€ 5,99*
ab € 5,32*
€ 7,73*
Lager 102
866
Frei Haus
ab € 5,89*
€ 8,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.