Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-T1510XBEGEU-B Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 15 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347117-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-T1510XBEGEU-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EP-T1510XBEGEU-B Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 15 W Schwarz

Samsung Power Schnelladegerät EP-T1510 15W, Schwarz

Schnellladeadapter zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C®
Unterstützt Schnellladen mit bis zu 15 Watt
Kompatibel auch mit Smartphones oder Tablets anderer Hersteller
Mit 100-240 V auch mit optional erhältlichem Steckeradapter im Ausland einsetzbar
USB-C® auf USB-C® Kabel zum Aufladen und Synchronisieren im Lieferumfang

Schnellladen, flexibel über USB-C® inklusive Datenkabel.
Mit dem Schnellladadapter 15 Watt kannst du flexibel über USB-C® kompatible Samsung Geräte schnell wieder mit Energie versorgen. Und über den USB-C® Anschluss mit PD 2.0, kannst du sogar kompatible Geräte anderer Hersteller und Betriebssysteme aufladen. Ein USB-C® auf USB-C® Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Schnellladeadapter kann trotz der verschiedenen Netzspannungen Regionen übergreifend eingesetzt werden. Schließe ihn einfach mit einem optional erhältlichen Steckeradapter an eine Steckdose an.

Ausstattung:
Schnellladen, flexibel über USB Type-C inklusive Datenkabel.
Mit dem Schnellladadapter 15 Watt kannst du flexibel über USB Type-C kompatible Samsung Geräte schnell wieder mit Energie versorgen. Und über den USB Type-C Anschluss mit PD 2.0, kannst du sogar kompatible Geräte anderer Hersteller und Betriebssysteme aufladen. Ein USB Type-C auf USB Type-C Kabel ist im Lieferumfang enthalten. Der Schnellladeadapter kann trotz der verschiedenen Netzspannungen Regionen übergreifend eingesetzt werden. Schließe ihn einfach mit einem optional erhältlichen Steckeradapter an eine Steckdose an.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Betriebsspannung (Details): Wechselstrom 100-240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kabellänge (Details): 1 m · Leistung: 15 W · Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Schnellladeadapter 15 Watt
USB-C® auf USB-C® Kabel (3 A/ 1 m)
Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Leistung:
15 W
Kabellänge (Details):
1 m
Betriebsspannung (Details):
Wechselstrom 100-240 V
Passend für Handy-Modell:
Galaxy XCover 5
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.