Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-T1510NBEGEU-B Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 15 W ohne Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347115-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-T1510NBEGEU-B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Samsung EP-T1510NBEGEU-B Handy Ladegerät USB-C® mit Schnellladefunktion 15 W ohne Kabel Schwarz

Samsung Power Travel Adapter EP-T1510 15W ohne Kabel, Schwarz

Schnellladeadapter zum Aufladen kompatibler Geräte über USB-C®
Unterstützt Schnellladen mit bis zu 15 Watt
Kompatibel auch mit Smartphones oder Tablets anderer Hersteller
Mit 100-240 V auch mit optional erhältlichem Steckeradapter im Ausland einsetzbar
Kein Kabel im Lieferumfang enthalten

Schnellladen, flexibel über USB-C®.
Mit dem Schnellladadapter 15 Watt kannst du flexibel über USB-C® kompatible Samsung Geräte schnell wieder mit Energie versorgen. Und über den USB-C® Anschluss mit Power Delivery (PD), kannst du sogar kompatible Geräte anderer Hersteller und Betriebssysteme aufladen. Der Schnellladeadapter kann trotz der verschiedenen Netzspannungen Regionen übergreifend eingesetzt werden. Schließe ihn einfach mit einem optional erhältlichen Steckeradapter an eine Steckdose an.

Ausstattung:
Schnellladen, flexibel über USB Type-C.
Mit dem Schnellladadapter 15 Watt kannst du flexibel über USB Type-C kompatible Samsung Geräte schnell wieder mit Energie versorgen. Und über den USB Type-C Anschluss mit Power Delivery (PD), kannst du sogar kompatible Geräte anderer Hersteller und Betriebssysteme aufladen. Der Schnellladeadapter kann trotz der verschiedenen Netzspannungen Regionen übergreifend eingesetzt werden. Schließe ihn einfach mit einem optional erhältlichen Steckeradapter an eine Steckdose an.

Technische Daten:
Anschluss (Computer/Multimedia): USB-C® · Betriebsspannung (Details): Wechselstrom 100-240 V · Handy-Ladestation Besonderheiten: mit Schnellladefunktion · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Leistung: 15 W · Netzgeräte-Besonderheiten: ohne Kabel · Passend für Handy-Modell: Galaxy XCover 5 · Passend für Marke (Handy): Samsung

Lieferumfang:
Schnellladeadapter 15 Watt
Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss (Computer/Multimedia):
USB-C®
Passend für Marke (Handy):
Samsung
Handy-Ladestation Besonderheiten:
mit Schnellladefunktion
Netzgeräte-Besonderheiten:
ohne Kabel
Zustandsbeschreibung:
Die Verpackung des Produktes ist beschädigt oder fehlt. Die Ware wurde weder benutzt, noch generalüberholt.
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Leistung:
15 W
Betriebsspannung (Details):
Wechselstrom 100-240 V
Passend für Handy-Modell:
Galaxy XCover 5
Produkt-Art:
Handy Ladegerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.