|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3347114-MU Herst.-Nr.: 2171282 EAN/GTIN: 4044776731191 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2171282 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 5 m 1 St.
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45
IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.5e; SF/UTP; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 5 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, LAPP, 2171282, IE-PNC-5-RJ45-5-P-2-22-FD-RJ45, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 29,91* | € 39,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 29,98* | € 39,98* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 32,05* | € 42,65* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 38,74* | € 52,22* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 49,72* | € 64,08* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|