Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171062 Netzwerkkabel Grün 2 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     102-3347070-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
350 - 500 V
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Mantelmaterial
Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Biegeradius (min.)
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 30,60*
€ 41,81*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 30,02*
€ 41,93*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 38,27*
€ 51,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.