Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171034 Netzwerkkabel Grün 5 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     102-3347044-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171034
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
1.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
350 - 500 V
Merkmale
Kabellänge
5 m
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Mantelmaterial
Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Biegeradius (min.)
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
68
Frei Haus
ab € 22,10*
€ 30,89*
€ 5,85*
ab € 25,06*
€ 34,20*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 9.739,90*
€ 10.311,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,96*
€ 34,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.