Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171296 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 3 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3347027-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171296
EAN/GTIN:
     4044777471836
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2171296 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 3 m 1 St.

IE-PNB-5-M12DF-S-3-Y-2-22-7-RJ45

IE-PNB-5-M12DF-S-3-Y-2-22-7-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel, feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ B; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Buchse, gerade (180 °); 3 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel rj-45, alarmkabel, LAPP, 2171296, IE-PNB-5-M12DF-S-3-Y-2-22-7-RJ45, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 4,99*
ab € 38,57*
€ 54,13*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 40,75*
€ 55,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,19*
€ 54,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.