Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171186 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346998-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171186
EAN/GTIN:
     4044776730392
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAPP 2171186 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.

IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE

IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; offenes Ende; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 1 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, LAPP, 2171186, IE-PNA-5-RJ45-1-Y-2-22-1-OE, ethernetkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,98*
ab € 16,04*
€ 22,39*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 15,67*
€ 22,51*
Lager 102
94
50
Frei Haus
ab € 21,87*
€ 25,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1.289,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.