Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171190 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346996-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171190
EAN/GTIN:
     4044776730439
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
LAPP 2171190 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 m 1 St.

IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE

IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; offenes Ende; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 10 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, patchkabel 10m, LAPP, 2171190, IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,85*
ab € 37,10*
€ 50,24*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,88*
€ 50,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,69*
€ 50,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.