Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Lapp 2171024 Netzwerkkabel Grün 20 m Cat5 SF/UTP (S-FTP)
Artikel-Nr.:
     102-3346968-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Cat5
Kat5
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.5 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 70 °C
Sonstige Funktionen
Eingangsspannung
350 - 500 V
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelstandard
Cat5
Kabelschirmung
SF/UTP (S-FTP)
Anschluss 1
M12
Anschluss 2
M12
Produktfarbe
Grün
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelform
Rund
Leitermaterial
Kupfer
Biegeradius (min.)
5 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 45,16*
€ 61,89*
€ 4,98*
ab € 46,20*
€ 63,26*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 58,77*
€ 77,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.