|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346961-MU Herst.-Nr.: 2171171 EAN/GTIN: 4044776730248 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2171171 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 0.5 m 1 St.
IE-PNA-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-1-RJ45
IE-PNA-5-M12D-A-0,5-Y-2-22-1-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ A; Cat.5e; SF/UTP; Polyvinylchlorid; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 0.5 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.5 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, LAPP, 2171171, IE-PNA-5-M12D-A-0, 5-Y-2-22-1-RJ45, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 19,24* | € 26,60* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 19,25* | € 26,67* |  |  |  | | 6 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 22,42* | € 31,68* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 29,88* | € 40,94* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|