Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171758 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346937-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171758
EAN/GTIN:
     4044777095957
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
LAPP 2171758 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.

IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-RJ45

IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung, LAPP, 2171758, IE-EC-5-M8-S-1-P-2-26-FD-RJ45, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,85*
ab € 28,11*
€ 39,63*
Lager 102
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 146,88*
€ 147,13*
4 Tage
17
1
€ 4,99*
ab € 11.625,97*
€ 12.283,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 147,13*
€ 175,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 146,88*
€ 174,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7.356,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.