Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171945 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346910-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171945
EAN/GTIN:
     4044777354610
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2171945 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.

IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M8-S

IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M8-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 8 (A-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel, LAPP, 2171945, IE-EC-5-M12D-S-1-P-2-26-FD-M8-S, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
149
50
Frei Haus
ab € 36,52*
€ 42,76*
6 Tage
149
1
€ 4,99*
ab € 30,50*
€ 42,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.138,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.