Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171927 RJ45 Patchkabel 5 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346881-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171927
EAN/GTIN:
     4044777098606
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAPP 2171927 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 5 m 1 St.

IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-RJ45

IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °); 5 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 5 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel rj-45, alarmkabel, LAPP, 2171927, IE-EC-5-M12D-A-5-P-2-26-FD-RJ45, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
94
1
€ 4,99*
ab € 33,33*
€ 46,56*
Lager 102
94
50
Frei Haus
ab € 43,21*
€ 49,88*
9 Tage
94
50
Frei Haus
ab € 49,60*
€ 56,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.494,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.