|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346864-MU Herst.-Nr.: 2171907 EAN/GTIN: 4044776970538 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2171907 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A
IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °); M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °); 1 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, LAPP, 2171907, IE-EC-5-M12D-A-1-P-2-26-FD-M12D-A, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 27,16* | € 37,24* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 26,58* | € 37,36* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 35,47* | € 48,17* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|