Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2172243 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346844-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2172243
EAN/GTIN:
     4044777784189
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2172243 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 10 m 1 St.

IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S

IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 10 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 10 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
10 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel 10m, LAPP, 2172243, IE-6-M12X-S-10-P-4-26-FD-M12X-S, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
77
€ 4,99*
ab € 66,76*
€ 87,30*
Lager 102
77
Frei Haus
ab € 78,14*
€ 99,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,88*
€ 110,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 88,26*
€ 105,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,02*
€ 104,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.