|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346842-MU Herst.-Nr.: 2172237 EAN/GTIN: 4044777784127 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2172237 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 0.5 m 1 St.
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S
IE-6-M12X-S-0,5-P-4-26-FD-M12X-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Schleppkette, flexibel; EtherCAT, ETHERNET/IP; Cat.6; SF/UTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 0.5 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.5 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 0.5 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, alarmkabel, LAPP, 2172237, IE-6-M12X-S-0, 5-P-4-26-FD-M12X-S, ethernetkabel |
|  |  |
| |