Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2172376 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 7 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346839-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2172376
EAN/GTIN:
     4044777810413
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2172376 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 7 m 1 St.

IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE

IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); offenes Ende; 7 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 7 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel cat6a, LAPP, 2172376, IE-6A-RJ45-7-P-4-26-7-OE, ethernetkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 39,35*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 39,35*
€ 46,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.