|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346830-MU Herst.-Nr.: 2172370 EAN/GTIN: 4044777810352 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2172370 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45
IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 20 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 20 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel cat6a, LAPP, 2172370, IE-6A-RJ45-20-P-4-26-7-RJ45, ethernetkabel, patchkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 10 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 49,71* | € 63,10* |  |  |  | | 27 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 51,6454* | € 66,3914* |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 55,17* | € 69,94* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 56,96* | € 71,94* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 76,65* | € 94,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|