Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

tesa 57212 Packband Nopi® Braun (L x B) 66 m x 50 mm 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334683-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57212
EAN/GTIN:
     4042448053060
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
Nopi® Packband Classic

Braun
(L x B) 66 m x 50 mm
Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos

Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons.HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit. Klebstark.Gleichmäßig und leise abrollbar. Lösungsmittelfrei.UV-beständig. Alterungsbeständig.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Braun · Inhalt: 66 m · Klebeband-Besonderheiten: Lösungsmittelfrei,UV-Beständig,Geruchlos · Klebertyp: Acryl · Produkt-Art: Packband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Serie (Klebebänder): Nopi® · Trägermaterial: Polypropylen (PP) · Typ (Hersteller-Typ): 57212

Weitere Informationen:
Inhalt:
66 m
Herstellerfarbe:
Braun
Produktabmessung, Länge:
66 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
tesa
Klebeband-Besonderheiten:
Lösungsmittelfrei | UV-Beständig | Geruchlos
Farbe:
braun
Klebertyp:
Acryl
Serie (Klebebänder):
Nopi®
Typ (Hersteller-Typ):
57212
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Produkt-Art:
Packband
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 3,42*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,86*
€ 3,81*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,81*
€ 4,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,32
pro Stück
1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,04334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.