Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2172371 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 0.5 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346820-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2172371
EAN/GTIN:
     4044777810369
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2172371 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 0.5 m 1 St.

IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE

IE-6A-RJ45-0,5-P-4-26-7-OE vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); offenes Ende; 0.5 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.5 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel cat6a, LAPP, 2172371, IE-6A-RJ45-0, 5-P-4-26-7-OE, ethernetkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
47
€ 4,99*
ab € 14,36*
€ 20,46*
Lager 102
47
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 25,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.