Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2172388 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346801-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2172388
EAN/GTIN:
     4044777810536
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAPP 2172388 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.

IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ45

IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 20 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, RJ45 Steckverbinder, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel cat6a, LAPP, 2172388, IE-6A-M12X-S-20-P-4-26-7-RJ45, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 72,80*
€ 96,04*
Lager 102
34
30
Frei Haus
ab € 89,05*
€ 101,78*
33 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 122,96*
€ 138,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 300 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,31*
€ 106,28
pro Stück
ab 600 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3.053,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.