Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2172269 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346798-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2172269
EAN/GTIN:
     4044777784448
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Alarmkabel
Datenkabel
LAPP 2172269 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.

IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S

IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; Torsion, flexibel; PROFINET, ETHERNET/IP; PROFINET® Anwendung: Typ C; Cat.6A; SF/FTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 20 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel cat6a, LAPP, 2172269, IE-6A-M12X-S-20-P-4-24-T-M12X-S, ethernetkabel, patchkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 301,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 301,18*
€ 358,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,42*
€ 356,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,68*
€ 343,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,50*
€ 331,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,14*
€ 300,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.