Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2172327 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346795-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2172327
EAN/GTIN:
     4044777809929
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 2172327 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.

IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S

IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 1 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, alarmkabel, LAPP, 2172327, IE-6A-M12X-S-1-P-4-26-7-M12X-S, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
44
€ 4,99*
ab € 51,96*
€ 68,79*
Lager 102
44
Frei Haus
ab € 61,63*
€ 78,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,94*
€ 93,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,30*
€ 87,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,27*
€ 84,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,79*
€ 83,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 69,61*
€ 82,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.