|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346790-MU Herst.-Nr.: 2172333 EAN/GTIN: 4044777809981 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2172333 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 15 m 1 St.
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S
IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT; Cat.6A; S/FTP; Polyurethan; 4x2; M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (X-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 15 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 15 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 15 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Patch-Kabel, Patchkabel, patch-kabel rj-45, alarmkabel, patchkabel cat6a, LAPP, 2172333, IE-6A-M12X-S-15-P-4-26-7-M12X-S, ethernetkabel, patchkabel |
|  |  |
| |