|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346754-MU Herst.-Nr.: 2171092 EAN/GTIN: 4044776436973 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2171092 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 2 m 1 St.
IE-5-RJ45-2-H-2-26-7-RJ45
IE-5-RJ45-2-H-2-26-7-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Halogenfreie Mischung; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 2 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 2 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 2 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, LAPP, 2171092, IE-5-RJ45-2-H-2-26-7-RJ45, ethernetkabel |
|  |  |
| |