|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346750-MU Herst.-Nr.: 2171091 EAN/GTIN: 4044776436997 |
| |
|
|  |  |
 | LAPP 2171091 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 1 m 1 St.
IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45
IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Halogenfreie Mischung; 2x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 1 m
Technische Daten: Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1 m
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 1 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | RJ45-Stecker | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | RJ45-Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Netzwerk | Anschluss-Typ: | RJ45 | ETIM FeatureGroupID: | EC002599 | Produkt-Art: | Netzwerkkabel, Patchkabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, patch-kabel rj-45, patchkabel, cat5e patchkabel, LAPP, 2171091, IE-5-RJ45-1-H-2-26-7-RJ45, ethernetkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 22,65* | € 31,10* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 22,08* | € 31,21* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 28,74* | € 39,29* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 29,79* | € 40,49* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|