Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171985 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 7.5 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346745-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171985
EAN/GTIN:
     4044777623228
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
LAPP 2171985 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 7.5 m 1 St.

IE-5-M12D-S-7,5-P-2-26-7-M12D-S

IE-5-M12D-S-7,5-P-2-26-7-M12D-S vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); M 12 (D-kodiert), Stecker, gerade (180 °); 7.5 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 7.5 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
7.5 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 34,95*
€ 48,66*
Lager 102
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 47,23*
€ 53,86*
1
Frei Haus
ab € 48,57*
€ 63,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 53,86*
€ 64,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 2.693,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.