Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346728-MU Herst.-Nr.: 2171074 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Außendurchmesser | 0.95 mm | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 90 °C | Sonstige Funktionen | Eingangsspannung | 250 V | Merkmale | Kabellänge | 2 m |  | Kabelstandard | Cat5e |  | Kabelschirmung | SF/UTP (S-FTP) |  | Anschluss 1 | M12 |  | Anschluss 2 | M12 |  | Produktfarbe | Blau |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |  | Kabelform | Rund |  | Leiterart | Flexibel |  | Leitermaterial | Kupfer |  | AWG Kabelgröße | 26/7 |  | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP67, IP69K |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Cat5, Kat5, Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, as-i kabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 32,15* | € 42,80* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 31,76* | € 43,50* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 33,11* | € 44,71* |  |  |  | | 4 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 11.533,46* | € 12.128,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|