Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2171885 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346706-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2171885
EAN/GTIN:
     4044777354795
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
LAPP 2171885 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel 20 m 1 St.

IE-5-M12D-A-20-H-2-26-7-RJ45

IE-5-M12D-A-20-H-2-26-7-RJ45 vorkonfektioniertes Ethernetkabel; feste Verlegung, flexibel; ETHERNET/IP, EtherCAT, Ethernet; Cat.5e; SF/UTP; Polyurethan; 2x2; M 12 (D-kodiert), Stecker, gewinkelt (90 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 20 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 20 m

Weitere Informationen:
Kabellänge:
20 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Anschluss-Typ:
RJ45
ETIM FeatureGroupID:
EC002599
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,69*
€ 86,30*
Frei Haus
ab € 68,92*
€ 88,60*
4 Tage
22
€ 4,99*
ab € 69,55*
€ 91,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,79*
€ 102,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,96*
€ 90,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.