Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 24441330 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a 50 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346686-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441330
EAN/GTIN:
     4056155440518
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 24441330 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a 50 m 1 St.

ETHERLINE® LAN Cat.6A 50,0 BK

ETHERLINE® LAN Cat.6A 50,0 BK vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 50 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 50 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
ETIM FeatureGroupID:
EC001262
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 95,85*
€ 124,26*
Lager 102
30
Frei Haus
ab € 118,62*
€ 148,03*
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 150,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,66*
€ 161,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,62*
€ 141,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.