Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-334668-BP Herst.-Nr.: 57175-00000-02 EAN/GTIN: 4042448116611 |
| |
|
| | |
| tesa ULTRA STRONG 57175-00000-02 Packband tesapack® Braun (L x B) 66 m x 38 mm 1 St.
tesapack® Extra starkes Premium-Packband (in braun und transparent) für sicheres Verpacken
Ideal zum Verschließen von Umschlägen, Schachteln und schweren Kartons Kräftige PVC-Qualität Besonders klebstark Extrem reißfest Gleichmäßig und leise abrollbar Sehr gut in allen tesapack® Handabrollern zu verarbeiten
Auch bei Paketen zählt der erste Eindruck. Ein Karton, der jeden Moment auseinanderfallen könnte, sorgt beim Empfänger für Misstrauen. Mit dem extra starken und enorm reißfesten Verpackungsklebeband tesapack® Ultra Strong können Sie schwere Kartons sauber und schnell verschließen. Dementsprechend eignet sich das Klebeband auch für alle, die Umzugskartons zuverlässig sichern möchten.
Technische Daten: Dicke: 0.065 mm · Herstellerfarbe: Braun · Klebeband-Besonderheiten: Feuchtigkeitsbeständig,Hohe Reißfestigkeit,Leise abrollbar · Klebertyp: Kautschuk · Material (Details): Naturkautschuk · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 66 m · Reißkraft: 60 N/10 mm · Serie (Klebebänder): tesapack® · Trägermaterial (Details): PVC-Film
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B) 66 m x 38 mm | Herstellerfarbe: | Braun | Produktabmessung, Länge: | 66 m | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | tesa | Klebeband-Besonderheiten: | Feuchtigkeitsbeständig | Hohe Reißfestigkeit | Leise abrollbar | Farbe: | braun | Klebertyp: | Kautschuk | Serie (Klebebänder): | tesapack® | Typ (Hersteller-Typ): | ULTRA STRONG | Material (Details): | Naturkautschuk | Trägermaterial (Details): | PVC-Film | Reißkraft: | 60 N/10 mm | Dicke: | 0.065 mm | Produkt-Art: | Packband |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fugenband, Fugendichtband, Fugendichtungsband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa paketklebeband tesapack 38mm x 66m, pvc-band, pvc-klebeband braun, 4042448116611, tesa, 57175-00000-02, ULTRA STRONG, paketband |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 8 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 2,56* | € 3,56* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,49* | € 3,66* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,75* | ab € 2,49* | € 3,66* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 2,53* | € 3,72* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,41* | € 6,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 66 Meter (ab € 0,06682* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|