Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-3346663-MU Herst.-Nr.: 24441351 EAN/GTIN: 04056155440723 |
| |
|
|  |  |
 | vorkonfektioniertes Ethernetkabel ETHERLINE® LAN Cat.6A 3,0 GN, vorkonfektioniertes Ethernetkabel, flexibel, Ethernet, Cat.6A, S/FTP, 4x2, RJ 45, Stecker, gerade (180 °), RJ 45, Stecker, gerade (180 °), 3 m, Anwendungsgebiete: Für die strukturierte Gebäudeverkabelung gemäß DIN EN 50173 und ISO/IEC 11801 ,Für die Arbeitsplatzverkabelung geeignet ,Auch in industriellen Schaltschränken verwendbar, unter Berücksichtigung der elektromagnetischen Belastung ,Für Ethernet-Anwendungen bis 10GBase-T geeignet , Nutzen: Schmaler RJ45-Steckverbinder erlaubt Verwendung in Geräten mit sehr hoher Portdichte ,In verschiedenen Farben erhältlich ,Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch Paarschirmung mit Aluverbundfolie und Kupferabschirmgeflecht als Gesamtschirmung (S/FTP) ,Mit halogenfreiem LSZH-Außenmantel zur Einhaltung besonderer Brandschutzanforderungen,Vielseitige Eigenschaften ermöglichen universellen Einsatz, reduzieren Teilevielfalt und sorgen so für Einsparungen in der Logistik,UL-/CSA-Zertifizierung gemäß Technischen Daten ermöglicht Verwendung des Produkts im nordamerikanischen Raum,Beidseitig konfektionierte Leitung spart Zeit und eliminiert das Fehlerpotential bei der Konfektionierung vor Ort,Schneller Informationsaustausch mit bis zu 10 Gbit/s auf 60 m dank Ethernet nach Cat6A Weitere Informationen: Sonstiges | Länge | 3 m |  | Artikeltyp | lagerhaltig |  | Übertragungseigenschaft (Kategorie) | CAT 6A |  | Abschirmung | ja |  | Bauform (A) | gerade |  | Polzahl (A) | 8 |  | Bauform (B) | gerade |  | Polzahl (B) | 8 |  | Betriebsspannung | 50 AC/60 DC V |  | Strombelastbarkeit | 1 A |  | Aderanzahl | 4 x 2 x AWG26/7 |  | Mantelfarbe | grün |  | Kabeldurchmesser | 6,2 mm |  | Kabellänge | 3 m |  | Kabelmaterial | LSZH |  | Werkstoff Griffkörper | PC |  | Umgebungstemperatur min. | -20 °C |  | Umgebungstemperatur max. | 60 °C |  | Schutzart | IP20 |  | Zulassungen | CE |  |  | UKCA |  |  | cULus |  | Halogenfrei | ja |  | Kontakte vergoldet | ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, Ethernet-Kabel, Ethernetkabel, LAN Kabel, Netzwerk-Kabel, Netzwerkkabel, Netzwerkkabel unkonfektioniert, Twisted-Pair-Kabel, Patch-Kabel, Patchkabel, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, alarmkabel 4-adrig, alarmkabel, patchkabel cat6a |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,85* | ab € 5,46* | € 7,62* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5,47* | € 7,63* |  |  |  | | 24 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 5,65* | € 7,95* |  |  |  | | 5 Tage |  | |  |  | € 4,99* | ab € 6,82* | € 9,71* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 9,20* | € 13,08* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|