Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebeband-Abroller Blau, Rot Rollenbreite (max.): 50 mm Mit Bremsvorrichtung, Messer austauschba


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-334666-BP
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56403-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448914019
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
tesa Klebeband-Abroller Blau,Rot Rollenbreite (max.): 50 mm Mit Bremsvorrichtung,Messer austauschbar

tesa® Packband-Handabroller

Der universelle tesa Handabroller für Rollenlängen bis 66 m sorgt für sicheres und sauberes Verschließen von Packstücken aller Art. Hochwertig. Einsetzbar für Rollenbreiten bis 50 mm. Messer austauschbar.Mit einstellbarer Rollenbremse.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Blau,Rot · Klebeband-Abroller-Besonderheiten: Mit Bremsvorrichtung,Messer austauschbar · Rollenbreite (max.): 50 mm · Rollenlänge (max.): 66 m

Lieferumfang:
Lieferung erfolgt ohne Kleberolle.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau | Rot
Marke:
tesa
Farbe:
blau | rot
Klebeband-Abroller-Besonderheiten:
Mit Bremsvorrichtung | Messer austauschbar
Typ (Hersteller-Typ):
56403-00000-00
Rollenlänge (max.):
66 m
Rollenbreite (max.):
50 mm
Produkt-Art:
Klebeband-Abroller
Angebote (45)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 14,56*
€ 19,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 15,07*
€ 19,84*
1 Tag
33
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 20,49*
€ 6,78*
ab € 15,52*
€ 20,55*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 19,00*
€ 25,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Avery
3050
ab € 0,78*
Zubehör
tesa
57953-00000
ab € 1,25*
Zubehör
Z-Products
2161
ab € 2,84*
Zubehör
Z-Products
2160
ab € 2,69*
Zubehör
Z-Products
2162
ab € 3,04*
Zubehör
tesa
56388-00000-12
ab € 5,19*
Zubehör
tesa
56389
ab € 6,22*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,24*
Zubehör
tesa
57167-00000
ab € 1,98*
Zubehör
tesa
57174-00000
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57175-00000-01
ab € 2,49*
Zubehör
tesa
57176-00000
ab € 3,23*
Zubehör
tesa
57180-00000
ab € 2,77*
Zubehör
tesa
57211-00000-00
ab € 1,45*
Zubehör
tesa
57807-00000-01
ab € 3,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.