Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 24441327 RJ45 Patchkabel CAT 6a 25 m 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3346654-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441327
EAN/GTIN:
     4056155440488
Suchbegriffe:
LAPP
24441327
ETHERLINE® LAN Cat.6A 25
0 BK
LAPP 24441327 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a 25 m 1 St.

ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 BK

ETHERLINE® LAN Cat.6A 25,0 BK vorkonfektioniertes Ethernetkabel; flexibel; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Stecker, gerade (180 °); RJ 45, Stecker, gerade (180 °); 25 m

Technische Daten:
Anschluss-Typ: RJ45 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): RJ45-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 500 MHz · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 25 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6a · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s,2500 MBit/s,10000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
500 MHz
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s | 2500 MBit/s | 10000 MBit/s
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
ETIM FeatureGroupID:
EC001262
Produkt-Art:
Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: ethernetkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,65*
€ 86,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.