Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 24441377 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ETHERLINE 24441377 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp ETHERLINE 24441377 Netzwerkkabel Orange 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3346619-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441377
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Orange
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
49.6 mm
Plug
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 2,38*
€ 3,64*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,38*
€ 3,64*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 2,42*
€ 3,74*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,99*
ab € 2,76*
€ 4,32*
Lager 102
548
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.