Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ETHERLINE 24441316 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp ETHERLINE 24441316 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Lapp ETHERLINE 24441316 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     102-3346609-MU
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     24441316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
6.2 mm
Merkmale
Kabellänge
0.25 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Mantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
AWG Kabelgröße
26/7
Biegeradius (min.)
49.6 mm
Plug
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 2,09*
€ 2,89*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,06*
€ 3,22*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,99*
ab € 2,39*
€ 3,82*
Lager 102
502
1
Frei Haus
ab € 3,19*
€ 5,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,82*
€ 5,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.