Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEEKOM Mini PC GT1 Mega Intel® Core™ Ultra 5 125H 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Arc™ Graphics Win 11 Pro GT1 Mega


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345930-BP
Hersteller:
     GEEKOM
Herst.-Nr.:
     GT1 Mega
EAN/GTIN:
     4064161394435
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
GEEKOM Mini PC GT1 Mega Intel® Core™ Ultra 5 125H 32 GB RAM 1 TB SSD Intel Arc™ Graphics Win 11 Pro GT1 Mega

GEEKOM GT1 Mega Mini PC

Prozessor: Intel® Core™ Ultra 5 (125H) (14 x 0.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 32 GB DDR5-RAM 5600 MHz
Speicher: 1 TB SSD
Grafik: Intel Arc™ Graphics
Betriebssystem: Windows® 11 Pro

KI-Superkräfte
Der GT1 Mega wird von den neuesten und intelligentesten Core™ Ultra Prozessoren von Intel® angetrieben, bei diesem Modell vom Core™ Ultra 5 (125H). Dank der neuen dreistufigen CPU-, GPU- und NPU-Multiprozessorarchitektur entfaltet der GT1 Mega die Superkräfte der künstlichen Intelligenz wie nie zuvor. Die Intel® AI Boost NPU ist mit mehr als 500 KI-Modellen aus über 20 Kategorien kompatibel und ermöglicht eine leistungsstarke Verarbeitung mit geringem Stromverbrauch in einer Vielzahl von Computerszenarien, wie z. B. die Verbesserung Ihrer Gesichtszüge und die Unschärfe des Hintergrunds bei Videotelefonaten, das Entfernen des Gesangs aus Ihren Lieblingssongs, um Karaoke-Tracks zu erstellen, und die Generierung großformatiger Bilder auf der Grundlage von Texten oder Sprachbefehlen. Mit dem GT1 Mega können Sie Aufgaben, die früher Stunden oder sogar Tage in Anspruch nahmen, jetzt mit nur wenigen Tastenanschlägen erledigen und haben mehr Zeit, Ihr Leben zu genießen!

Meister der Konnektivität
Für einen so kleinen Computer bietet der GT1 Mega eine ganze Flotte von Anschlüssen, darunter 6x USB-A und 2x USB4® Typ-C, so dass Sie alle Ihre Lieblingsperipheriegeräte gleichzeitig anschließen können! Die USB4®-Anschlüsse sind ultra-schnell und ultra-vielseitig. Sie unterstützen Power Delivery, DisplayPort Alt und können Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps für Hochleistungsgeräte wie mobile SSDs und eGPUs bereitstellen. Der GT1 Mega kann außerdem bis zu vier 4K-Displays ansteuern, so dass Sie sowohl bei der Arbeit als auch beim Spielen mit allen Sinnen genießen können!

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 2 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher (Titel): 32 GB RAM · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 5600 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR5-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 32 GB · Betriebssystem (nur für Titel): Win 11 Pro · Betriebssystem / Version: Windows® 11 Pro · Bluetooth Version: 5.4 · Gewicht: 700 g · Herstellerfarbe: Grau · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 55 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Modell PCs: GT1 Mega · On-Board Grafikadapter: Ja · On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller): Intel · On-Board Grafikadapter (Modell): Arc™ Graphics · PC-Besonderheiten: Betriebssystem auf SSD,Kensington Lock · Produktabmessung, Breite: 181 mm · Produktabmessung, Höhe: 171 mm · Produktabmessung, Tiefe: 101 mm · Prozessor: Intel® Core™ Ultra 5 125H · Prozessor / Anzahl Kerne: 14 x · Prozessor / Cache: 18 MB · Prozessor / Marke: Intel · Prozessor / Model: 125H · Prozessor / Serie: Intel® Core™ Ultra 5 · Prozessor / Taktfrequenz: 0.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl): 10 · Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt: 0.7 GHz · Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt: 3.6 GHz · Prozessor Performance-Kerne (Anzahl): 4 · Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt: 1.2 GHz · Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt: 4.5 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Kopfhörer (3.5 mm Klinke),HDMI®,Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s),USB-C® (USB4®),USB-A (USB 3.2 Gen 2),USB-A (USB 2.0),Bluetooth®,Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax) · Schnittstellen: HDMI: 2 x · Schnittstellen: USB-C: 2 x · Separater Grafikadapter: Nein

Lieferumfang:
GT1 Mega Mini PC,VESA-Halterung,HDMI-Kabel 1m,Stromkabel,Schrauben,Anleitung,Dankeskarte

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.4
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
101 mm
Produktabmessung, Höhe:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
181 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
14 x 0.7 GHz / max. 4.5 GHz
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
Prozessor Effizienz-Kerne (Anzahl):
10
Schnittstellen: HDMI:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
14 x
Prozessor Performance-Kerne (Anzahl):
4
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
5 x
Schnittstellen: USB-C:
2 x
Separater Grafikadapter:
Nein
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Kopfhörer (3.5 mm Klinke) | HDMI® | Gigabit-LAN (1/2.5 Gbit/s) | USB-C® (USB4®) | USB-A (USB 3.2 Gen 2) | USB-A (USB 2.0) | Bluetooth® | Wi-Fi 7 (IEEE 802.11 be/b/g/n/ac/ax)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
On-Board Grafikadapter:
Ja
On-Board Grafikadapter (GPU-Hersteller):
Intel
PC-Besonderheiten:
Betriebssystem auf SSD | Kensington Lock
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ Ultra 5
Arbeitsspeicher / Takt:
5600 MHz
Prozessor Effizienz-Kerne Basis-Takt:
0.7 GHz
Prozessor Effizienz-Kerne Boost-Takt:
3.6 GHz
Prozessor Performance-Kerne Basis-Takt:
1.2 GHz
Prozessor Performance-Kerne Boost-Takt:
4.5 GHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 11 Pro
Leistung Netzteil:
55 W
Prozessor:
Intel® Core™ Ultra 5 125H
Prozessor / Taktfrequenz:
0.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
32 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR5-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Modell PCs:
GT1 Mega
On-Board Grafikadapter (Modell):
Arc™ Graphics
Prozessor / Model:
125H
Gewicht:
700 g
Prozessor / Cache:
18 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Mini-PC, MiniPC, Nettop, komplett-pc, GEEKOM, GT1 Mega, HTPC, PC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 711,72*
€ 787,13*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 714,59*
€ 787,14*
Frei Haus
ab € 753,93*
€ 833,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,14*
€ 936,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 781,73*
€ 930,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,75*
€ 923,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,23*
€ 899,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 714,59*
€ 850,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.