Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker, USB-C® Stecker, Apple Lightning Stecker, USB-C® Stecker, magnetischer Ko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345801-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-6691602
EAN/GTIN:
     4064161393469
Suchbegriffe:
Apple Watch Ladekabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
Renkforce USB-Ladekabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker,magnetischer Konnektor 1.20 m Schwarz Stoff-Ummantelung RF-6691602

Renkforce 3-in-2 Universal Ladekabel

Flexibilität beim Ladegerät: Dank Adapter am Eingang ist das Kabel verwendbar an Ladegeräten mit USB-A- und USB-C®-Anschluss
Ermöglicht das Laden von Geräten mit USB-C®-Anschluss, mit Apple Lightning oder Geräten mit Wireless Ladefunktion
Geeignet für USB PD-Laden und Daten-Synchronisation sowie für magnetisches Laden (kompatibel z.B. mit Apple Watch)
USB-C® Ausgang max. 20V/5A 100W
Apple Lightning-Ausgang max. 9V/3A 27W
Kabelloser Ausgang max. 5V/0,5A 2,5W
Mit E-Mark-Chip ausgestattet

Das multifunktionelle Ladekabel verfügt über drei Ausgänge, die dank Apple Lightning-, USB-C®- und einem magnetischen Anschluss für das Laden von vielen verschiedenen Geräten kompatibel ist. Es unterstützt das gleichzeitige Aufladen von 3 Geräten und ist mit iPhone, Uhren, iPad-Serie und anderen elektronischen Geräten kompatibel.

Das Ende des Kabel-Chaos: Ein Kabel, um sie alle zu laden. Kennen Sie das? Eine Tasche voller unterschiedlicher Kabel, ein Kabelsalat auf dem Schreibtisch und auf Reisen immer die Sorge, den richtigen Stecker vergessen zu haben. Damit ist jetzt Schluss.

Eine Ladekabellösung für eine Vielzahl an Geräten: Für Leistung und Komfort entwickelt und in einem hochwertigen Design:
- Power für Ihr Notebook (100W USB-C®): Laden Sie Ihr MacBook Pro, Dell XPS oder ein anderes USB-C®-Notebook mit bis zu 100 Watt Leistung auf. Arbeiten und laden Sie gleichzeitig mit voller Power, ohne Kompromisse.
- Schnellladen über Apple Lightning (max. 27W): Dank des 27-Watt-Lightning-Anschlusses ist z.B. Ihr iPhone in Rekordzeit wieder einsatzbereit. Erreichen Sie bis zu 50 % Akku in nur etwa 30 Minuten.
- Apple Watch immer bereit (Wireless): Legen Sie Ihre Apple Watch einfach auf die integrierte magnetische Ladestation. Kein separates, unhandliches Ladekabel mehr nötig – perfekt für den Nachttisch oder unterwegs.
- Maximale Flexibilität am Eingang (USB-A & USB-C®): Egal, ob Sie ein modernes USB-C®-Netzteil oder einen älteren USB-A-Anschluss an einer Powerbank, im Auto oder am Flughafen nutzen – mit dem cleveren integrierten Adapter sind Sie immer für jede Situation gerüstet.

Technische Daten:
AWG: 20+26 · Abschirmung: Teilabschirmung · Anschluss-Typ: USB,USB-C® · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker,USB-C® Stecker,magnetischer Konnektor · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.20 m · Maximale Leistung: 100 W @ 20 V / 5.0 A · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-C® + Apple Lightning + Wireless

Lieferumfang:
Kabel,Anleitung

Systemvoraussetzungen:
USB-A- oder USB-C®-Ladegerät (nicht im Lieferumfang)

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.20 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker | magnetischer Konnektor
Kabel-Besonderheiten:
Stoff-Ummantelung
Maximale Leistung:
100 W @ 20 V / 5.0 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A + USB-C® auf USB-C® + Apple Lightning + Wireless
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB | USB-C®
AWG:
20+26
Abschirmung:
Teilabschirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Renkforce, RF-6691602, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
346
Frei Haus
ab € 12,04*
€ 17,63*
Frei Haus
ab € 12,31*
€ 18,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.