Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Knopfzelle CR 2450 3 V 1 St. Lithium Minicells


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345407-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     3070
EAN/GTIN:
     4895229106239
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Philips Knopfzelle CR 2450 3 V 1 St. Lithium Minicells

PHILIPS Lithium CR2450

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Hohe Energiedichte

Erstklassige Technologie für kleine Geräte
Für langandauernde Leistungen Ihrer kleinen Elektronikgeräte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2450,DL2450,ECR2450,KCR2450,KL2450,KECR2450,LM2450,5029LC · Batterie-, Akku-Größe: CR 2450 · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 24.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2450
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2450 | DL2450 | ECR2450 | KCR2450 | KL2450 | KECR2450 | LM2450 | 5029LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.5 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Philips, 3070, Minicells, Uhrenknopfzelle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
40
1
€ 4,90*
ab € 0,91*
€ 1,43*
10
€ 6,95*
ab € 1,44*
€ 2,06*
1
€ 4,00*
ab € 4,34*
€ 7,38*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 5,11*
€ 7,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.