Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Knopfzelle CR 2430 3 V 1 St. Lithium Minicells


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345406-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     3019
EAN/GTIN:
     4895229106192
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Philips Knopfzelle CR 2430 3 V 1 St. Lithium Minicells

PHILIPS Lithium CR2430

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Hohe Energiedichte

Erstklassige Technologie für kleine Geräte
Für langandauernde Leistungen Ihrer kleinen Elektronikgeräte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2430,DL2430,ECR2430,KCR2430,KL2430,KECR2430,LM2430,5011LC,L20,L-F1/2W · Batterie-, Akku-Größe: CR 2430 · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Ø: 24.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2430
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2430 | DL2430 | ECR2430 | KCR2430 | KL2430 | KECR2430 | LM2430 | 5011LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.5 mm x 3 mm
Produktabmessung, Ø:
24.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Philips, 3019, Minicells, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 5,07*
€ 7,50*
€ 4,00*
ab € 4,67*
€ 7,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.