Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Knopfzelle CR 2032 3 V 1 St. Lithium Minicells


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345403-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     2282
EAN/GTIN:
     4895229106185
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Philips Knopfzelle CR 2032 3 V 1 St. Lithium Minicells

PHILIPS Lithium CR2032

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Hohe Energiedichte

Erstklassige Technologie für kleine Geräte
Für langandauernde Leistungen Ihrer kleinen Elektronikgeräte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Philips, 2282, Minicells, Uhrenknopfzelle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 0,48*
€ 0,78*
€ 4,00*
ab € 3,96*
€ 6,11*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 6,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.