Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Knopfzelle CR 2025 3 V 1 St. Lithium Minicells


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345401-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     2281
EAN/GTIN:
     8711500802729
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Philips Knopfzelle CR 2025 3 V 1 St. Lithium Minicells

PHILIPS Lithium CR2025

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Hohe Energiedichte

Erstklassige Technologie für kleine Geräte
Für langandauernde Leistungen Ihrer kleinen Elektronikgeräte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2025,DL2025,ECR2025,KCR2025,KL2025,KECR2025,LM2025,5003LC,NA,SB-T14,280-205,L12,EA-100CF · Batterie-, Akku-Größe: CR 2025 · Produktabmessung, Höhe: 2.5 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2025
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2025 | DL2025 | ECR2025 | KCR2025 | KL2025 | KECR2025 | LM2025 | 5003LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 2.5 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
2.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Philips, 2281, Minicells, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,28*
€ 4,00*
ab € 3,94*
€ 6,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.