Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Knopfzelle CR 2016 3 V 5 St. Lithium Minicells


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345400-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     2853
EAN/GTIN:
     4895229125049
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Philips Knopfzelle CR 2016 3 V 5 St. Lithium Minicells

PHILIPS Lithium CR2016, 5er

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Hohe Energiedichte

Erstklassige Technologie für kleine Geräte
Für langandauernde Leistungen Ihrer kleinen Elektronikgeräte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2016,DL2016,ECR2016,KCR2016,KL2016,KECR2016,LM2016,5000LC,FA,SB-T11,208-202,280-204,280-206,L10,L-F1/4V,EA-50CF/3D · Batterie-, Akku-Größe: CR 2016 · Produktabmessung, Höhe: 1.6 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2016
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2016 | DL2016 | ECR2016 | KCR2016 | KL2016 | KECR2016 | LM2016 | 5000LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
5 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 1.6 mm
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
1.6 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Philips, 2853, Minicells, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 5,91*
€ 8,70*
€ 4,00*
ab € 5,09*
€ 8,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,50*
€ 10,12
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,02*
€ 9,54
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,62*
€ 9,07
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,37*
€ 8,77
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 5,91*
€ 7,03
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,182* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.