Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Knopfzelle CR 1220 3 V 1 St. Lithium Minicells


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345395-BP
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     2935
EAN/GTIN:
     8711500812988
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Philips Knopfzelle CR 1220 3 V 1 St. Lithium Minicells

PHILIPS Lithium CR1220

Temperaturbereich -20 bis +60 °C
Hohe Energiedichte

Erstklassige Technologie für kleine Geräte
Für langandauernde Leistungen Ihrer kleinen Elektronikgeräte

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR1220,DL1220,ECR1220,KCR1220,KL1220,KECR1220,LM1220,5012LC,PA,SB-T13,L04 · Batterie-, Akku-Größe: CR 1220 · Produktabmessung, Höhe: 2 mm · Produktabmessung, Ø: 12.5 mm · Spannung: 3 V · Temperaturbereich (Details): -20 bis +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 1220
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR1220 | DL1220 | ECR1220 | KCR1220 | KL1220 | KECR1220 | LM1220 | 5012LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12.5 mm x 2 mm
Produktabmessung, Ø:
12.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
2 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 bis +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Philips, 2935, Minicells, Uhrenknopfzelle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,26*
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.