Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-3345330-BP Herst.-Nr.: 1900-0110 EAN/GTIN: 4013674204731 |
| |
|
|  |  |
 | Ansmann Batterietester Comfort Check 1900-0110
ANSMANN Comfort Check universeller Batterietester
Der kompakte und bedienerfreundliche Batterietester überprüft innerhalb kürzester Zeit den Ladezustand aller gängigen Akkus und Batterien; großes Display zur Anzeige der Akku-/Batteriespannung in V; zusätzliche Balkenanzeige mit 22 Segmenten zur schnellen Beurteilung der Ladezustands;
Testgerät für viele Akku- und Batterietypen Das kompakte und bedienerfreundliche Testgerät überprüft innerhalb kürzester Zeit den Energiegehalt der gängigsten Akkus und Batterien. Somit ist schnell ersichtlich, ob Ihr Akku bzw. Ihre Batterie noch ausreichend Energie besitzt oder besser ausgetauscht werden sollte.
LC-Display mit Dezimal-Anzeige der Akku-/ Batteriespannung in Volt und zusätzlicher Balkenanzeige mit 22 Segmenten.
Einfache Bedienung Mittels seitlichem Schiebeschalter wird die Spannung des zu testenden Akku-/ Batterietyps eingestellt: 1.2V NiMH-Akku / 1.5V Batterie / 3V Lithium Batterie / 3.6V Li-Ion Akku. 1. Seitliches Batteriefach herausziehen 2. Batterie polrichtig einlegen 3. Batteriefach zuschieben 4. Anzeige erscheint Ein 9V-Block kann direkt an den Kontakten getestet werden. Die Stellung des Schiebeschalters ist hierfür nicht relevant. Der Tester selbst benötigt keine eigene Batterie zur Stromversorgung.
Folgende Akku-/Batteriegrößen und Typen können getestet werden: 1,5V Batterien: AAAA (Mini) / AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono) / N (Lady); 1,2V NiMH/NiCd-Akkus: AAA (Micro) / AA (Mignon) / C (Baby) / D (Mono); 9V Batterie: 9V Block (E); 9V NiMH-Akku: 9V (8.4V) Block (E); 3,6V/3,7V Li-Ion-Akkus: 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 18500 / 18650 / 22650 / 26650; 3V Lithium-Knopfzellen: CR2025 / CR2032 / CR2320 / CR2330 / CR2354 / CR2430 / CR2450 / CR2477 / CR3032; 3V Lithium-Photo-Batterien: CR2 / CR123A
Technische Daten: Anzeige (Messgeräte): digital · Geeignet für: 9 V-Block,Micro,Mignon,Baby,Mono,Lady,Lithium-Zellen,Knopfzelle,LiIon Akku,NiCd Akku,NiMH Akku
Lieferumfang: Batterie-Tester,Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Anzeige (Messgeräte): | digital | Geeignet für: | 9 V-Block | Micro | Mignon | Baby | Mono | Lady | Lithium-Zellen | Knopfzelle | Typ (Hersteller-Typ): | Comfort Check | Produkt-Art: | Batterietester |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: batterieprüfgeräte, Ansmann, 1900-0110, Comfort Check, akkutester, batterien prüfen |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,50* | ab € 8,85* | € 12,81* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,47* | € 20,06* |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,98* | € 20,06* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 13,76* | € 20,53* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|