Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann Knopfzelle CR 2032 3 V 20 St. 240 mAh Lithium


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3345327-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0221
EAN/GTIN:
     4013674199303
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Ansmann Knopfzelle CR 2032 3 V 20 St. 240 mAh Lithium

ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2032 / 20er-Set

Hohe Qualität, vor allem im High-Drain-Bereich (Hochstromanwendungen)
Temperaturbereich: -20 bis 60 °C
Kapazität von 240 mAh
Mindest-Haltbarkeits-Datum: 10 Jahre
Ideal für Uhren, Taschenrechner, Autoschlüssel, Digitalkameras etc.

Unsere ANSMANN Lithium Knopfzelle CR2032 überzeugen mit verbesserter Qualität und sind in deinem Alltag zuverlässige Begleiter! Ideal für die tägliche Nutzung im Hochstrombereich.
Die CR2032 Knopfzelle bietet eine starke Kapazität von 240 mAh. Alternative Bezeichnungen der Batterie sind CR-2032, DL2032, ECR2032, L14, 5004LC, EA-2032C.
Die Batterien sind temperaturresistent und somit auch für den Außenbereich ideal geeignet. Die Lagerfähigkeit beträgt bis zu 10 Jahre.
Die Knopfbatterien sind geeignet für Küchenwaagen, Fahrradlichter, Messgeräte, Autoschlüssel, Toröffner, Fernbedienungen und vieles mehr.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: BR2032,DL2032,ECR2032,KCR2032,KL2032,KECR2032,LM2032,5004LC,SB-T15,L14,SR2032,EA-2032C · Batterie-, Akku-Größe: CR 2032 · Kapazität (mAh, Ah): 240 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.2 mm · Produktabmessung, Ø: 20 mm · Spannung: 3 V · Wiederaufladbar: Nein

Lieferumfang:
20 Knopfzellen CR2032

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
CR 2032
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
BR2032 | DL2032 | ECR2032 | KCR2032 | KL2032 | KECR2032 | LM2032 | 5004LC
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
20 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20 mm x 3.2 mm
Kapazität (mAh, Ah):
240 mAh
Produktabmessung, Ø:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.2 mm
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfbatterie 3v, knopfbatterie, Ansmann, 1516-0221, Uhrenknopfzelle, Taschenrechnerbatterie
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 19,74*
Lager 102
42
pro Packung
Frei Haus
ab € 13,81*
€ 19,75*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 14,22*
€ 20,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,75*
€ 23,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,74*
€ 23,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,17*
€ 21,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,46*
€ 20,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,07*
€ 20,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,81*
€ 16,43
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 0,6905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.