Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

HP FESTPLATTE 286716-B22 146GB SCSI


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-334509-BP
Hersteller:  HP
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Artikeltext:

Technische Daten:

Anschluss: Ultra SCSI 320 Drehzahl: 10000 U/min Format (Zoll): 3.5 "" Speicherkapazität: 146 GB Zugriffszeit: 4.9 ms. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 01 - Computertechnik > Laufwerke > Festplatten
Weitere Suchbegriffe: SCSI Festplatten, HP FESTPLATTE 286716-B22 146GB SCSI
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
Frei Haus
€ 343,70*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,70*
€ 409,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Akasa
AKASA
€ 12,57*
€ 14,96
Sonstiges
Conrad
HY-CF-2001
€ 16,77*
€ 19,96
Sonstiges
Just Cooler
k.A.
€ 12,57*
€ 14,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG