Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM TP33WW08000 TP Series Drucktaster 20 V/DC 1 x Ein/(Aus) tastend (L x B x H) 10 x 5 x 3 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344499-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     TP33WW08000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Miniaturtaster
drucktaster
APEM TP33WW08000 TP Series Drucktaster 20 V/DC 1 x Ein/(Aus) tastend (L x B x H) 10 x 5 x 3 mm 1 St.

Drucktaster, einpolig, OFF - MOM, vertikaler Einbau

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötpins · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktmaterial: Ni · Produktabmessung, Breite: 5 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schaltspannung: 20 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/(Aus) · Temperatur (max.): 85 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 10 x 5 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
10 mm
Produktabmessung, Breite:
5 mm
Anschluss (Bauelemente):
Lötpins
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Schaltstellung:
1 x Ein/(Aus)
Typ (Hersteller-Typ):
TP Series
Schaltspannung:
20 V/DC
Kontaktmaterial:
Ni
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: APEM, TP33WW08000, TP Series, switch, Taster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 6,90*
ab € 4,91*
€ 6,11*
1
Frei Haus
ab € 4,09*
€ 6,49*
Lager 102
116
1
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 6,51*
1
€ 6,90*
ab € 5,73*
€ 10,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,77*
€ 6,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apem
U572
€ 0,60*
Zubehör
Apem
U576
€ 0,48*
Zubehör
Apem
U573
€ 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.