Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APEM IPR1SAD2L0Y IP Series Druckschalter 12 V/DC 4 A 1 x Ein/Aus rastend Gelb (Ø x H) 12 mm x 20 mm IP67 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3344447-MU
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR1SAD2L0Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
APEM IPR1SAD2L0Y IP Series Druckschalter 12 V/DC 4 A 1 x Ein/Aus rastend Gelb (Ø x H) 12 mm x 20 mm IP67 1 St.

Druckschalter, rund, schwarz, Lötösen, gelbe LED

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Lötöse · Beleuchtungsart: LED · Farbe Gehäuse/Knopf: Schwarz · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktmaterial: Silber, vergoldet · Lebensdauer (mechanisch): 200000 · Leuchtfarben: Gelb · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Ø: 12 mm · Schaltspannung: 12 V/DC · Schaltstellung: 1 x Ein/Aus · Schaltstrom (max.): 4 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 85 °C

Hinweis:
Bei der Schaltstellungs-Beschreibung bedeuten die Werte in den Klammern, dass es sich um eine tastende Funktion handelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 12 mm x 20 mm
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
12 mm
Produktabmessung, Höhe:
20 mm
Schutzart:
IP67
Leuchtfarben:
Gelb
Anschluss (Bauelemente):
Lötöse
Beleuchtungsart:
LED
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Schaltstellung:
1 x Ein/Aus
Typ (Hersteller-Typ):
IP Series
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
12 V/DC
Lebensdauer (mechanisch):
200000
Kontaktmaterial:
Silber, vergoldet
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
85 °C
Produkt-Art:
Druckschalter
Weitere Suchbegriffe: APEM, IPR1SAD2L0Y, IP Series, switch, Taster
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 16,61*
€ 21,78*
1
Frei Haus
ab € 17,14*
€ 25,66*
Lager 102
71
1
Frei Haus
ab € 18,25*
€ 27,17*
1
€ 6,90*
ab € 19,46*
€ 32,88*
40 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,18*
€ 53,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,39*
€ 29,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Apem
IPR1SAD2LOS
€ 49,91*
Ähnlich
Apem
IPR1SAD2L0G
€ 20,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.